CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 28.5 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 30 mm |
H | 24 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 37 mm |
L3 | 73 mm |
ØD1 | 28.5 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |