STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-28.5-W1

  • ERIKS:11357315
  • Hersteller:1130004637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
28.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
30 mm
H
24 mm
L1
53 mm
L2
37 mm
L3
73 mm
ØD1
28.5 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm