CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 26 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 30 mm |
H | 22 mm |
L1 | 52 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 70 mm |
ØD1 | 26 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |