STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-23-W66

  • ERIKS:11357327
  • Hersteller:1130021174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1592
B
30 mm
H
19 mm
L1
51 mm
L2
35 mm
L3
67 mm
ØD1
23 mm
ØD2
14 mm
S
5 mm