CHF 1.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 23 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1592 |
B | 30 mm |
H | 19 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 67 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 5 mm |