STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-19-W1

  • ERIKS:11357312
  • Hersteller:1130004634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
25 mm
H
15 mm
L1
43 mm
L2
28 mm
L3
55.5 mm
ØD1
19 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm