STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-15.5-W1

  • ERIKS:11357311
  • Hersteller:1130004633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
15.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
25 mm
H
12 mm
L1
41 mm
L2
26 mm
L3
52 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm