STAUFF

STAUFF Schwere Metallschelle DIN1592-13-W1

  • ERIKS:11357310
  • Hersteller:1130004632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
13 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1592
B
25 mm
H
9 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
49.5 mm
ØD1
13 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm