

CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L-8S |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |