STAUFF

STAUFF Schweißkegelreduzierung FI-SNR-38/25x5-W2

  • ERIKS:14294558
  • Hersteller:6030007934
Image 1
- 24°-Schweißkegelreduzierung
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0