STAUFF

STAUFF Schweißkegelreduzierung FI-SNR-30/12x3.5-W2

  • ERIKS:14294533
  • Hersteller:6030007923
Image 1
- 24°-Schweißkegelreduzierung
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0