STAUFF

STAUFF Schweißkegelreduzierung FI-SNR-20/06x2-W2

  • ERIKS:14294517
  • Hersteller:6030007913
Image 1
- 24°-Schweißkegelreduzierung
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0