Eriks
STAUFF

STAUFF Schweißkegelreduzierung FI-SNR-16/12x3.5-W2

  • ERIKS:14294503
  • Hersteller:6030007905
Image 1
- 24°-Schweißkegelreduzierung
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5