CHF 384.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HV |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 12 |
Nennweite in DN | 51 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 2" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Verschütten | 141 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 1000 l/min |
Dichtung | NBR |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |