Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HV-38-M-G24-B-W66I

  • ERIKS:14508926
  • Hersteller:6100097200
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HV bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Flügel-Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die Serie HV ist in den Nennweiten 19, 25, 31, 38, 51 (3/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
10
Nennweite in DN
38 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
64 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
700 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen