CHF 43.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HSN |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 18L - M26x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Ja |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Verschütten | 12.3 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 160 l/min |
Dichtung | NBR |
Standard | ISO 14541 |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |