CHF 90.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HS |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 1 |
Nennweite in DN | 6.3 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 450 bar |
Verschütten | 0.8 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 20 l/min |
Dichtung | FKM |
Standard | ISO 14541 |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |