CHF 879.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 950.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 12 |
Nennweite in DN | 51 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 2" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Verschütten | 120 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 757 l/min |
Dichtung | FKM |
Unter Druck kuppelbar | Ja |