CHF 424.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 31 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Verschütten | 30 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 189 l/min |
Dichtung | FKM |
Unter Druck kuppelbar | Ja |