Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HV-31-F-NF20-BT-W66I

  • ERIKS:14508919
  • Hersteller:6100074340
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HV bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Flügel-Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die Serie HV ist in den Nennweiten 19, 25, 31, 38, 51 (3/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
8
Nennweite in DN
31.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
31 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
480 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen