Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HT-19-F-G12-B-W3AA

  • ERIKS:14230135
  • Hersteller:6100131568
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HT bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Flügel-Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Die Serie HT ist in den Nennweiten 19, 25 (3/4" - 1") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
4
Nennweite in DN
19 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
10 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
159 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Nein