CHF 115.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HSN |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 38 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Verschütten | 52.3 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 220 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/PU |
Standard | ISO 14541 |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |