CHF 35.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HSN |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 20S - M30x2.0 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Verschütten | 12.3 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 160 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/PU |
Standard | ISO 14541 |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |