Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HSN-10-F-M16MWD-BT-W3-SM

  • ERIKS:14508722
  • Hersteller:6100328925
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HSN bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Außengewinde und einem Kupplungsstecker mit Schraubhülse. Entwickelt wurde die Serie für besonders schwere Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN38 (1-1/2").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Die Kupplung ist so konstruiert, dass sie beide Ventile öffnet, wenn sie miteinander verbunden sind. Aufgrund ihrer robusten Bauweise und der höheren Betriebs- und Berstdrücke sind sie gut für schwere Einsatzbedingungen in Baumaschinen geeignet.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 14541 (BG 1-6) und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1-1/2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HSN
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 16x1.5 WD
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
450 bar
Verschütten
1.3 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
35 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 14541
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen