CHF 71.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HS |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 450 bar |
Verschütten | 1.3 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 35 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Standard | ISO 14541 |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |