Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HR-12-F-G08-BT-W66I

  • ERIKS:14508654
  • Hersteller:6100074108
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HR bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Außengewinde und einem Kupplungsstecker mit Schraubhülse. Die Serie wurde für besonders schwere, hochdruckbelastete und hochpulsierende Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN38 (1 1/2") entwickelt.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die bewährte Konstruktion eignet sich für den Einsatz in schweren Baumaschinen und ist in den Nennweiten 10, 12,5, 19, 25, 38 (3/8" - 1 1/2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HR
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
470 bar
Verschütten
3 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
85 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen