Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HI-06-F-NF04M-S1-W3AA

  • ERIKS:14230049
  • Hersteller:6100131578
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HI bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für Hochdruck-Anwendungen nach ISO 14540 und kann unter Restruck gekuppelt werden.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die bewährte Konstruktion eignet sich für den Einsatz in Hochdruck-Anwendungen wie in Zylindern und Hydraulikwerkzeugen und ist in den Nennweiten 6,3, 10 (1/4" - 3/8") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI/HIB
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
720 bar
Verschütten
0.5 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
18 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/PU
Standard
ISO 14540
Unter Druck kuppelbar
Nein