Eriks
STAUFF

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-51-F-N32-VT-W5K

  • ERIKS:14868899
  • Hersteller:6100240657
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HH aus Edelstahl V4A bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für Hochdruck-Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN51 (2").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die bewährte Konstruktion eignet sich für den Einsatz in Hochdruck-Anwendungen und ist in den Nennweiten 10, 12,5,19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'422.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'537.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
12
Nennweite in DN
51 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
2" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
210 bar
Verschütten
120 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
757 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Unter Druck kuppelbar
Ja