CHF 115.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 3 |
Nennweite in DN | 12.5 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 600 bar |
Verschütten | 2.7 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 23 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Unter Druck kuppelbar | Ja |