CHF 107.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 650 bar |
Verschütten | 1.9 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 18 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Unter Druck kuppelbar | Ja |