CHF 172.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 38S - M52x2.0 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Verschütten | 2.84 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 500 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |