CHF 69.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 19 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/4" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 25S - M36x2.0 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Verschütten | 0.86 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 200 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |