STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-RH-12-M-20S-BT-W3

  • ERIKS:12731625
  • Hersteller:6100069778
Image 1
Flachdichtende Schraubkupplungen der Serie RH bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Außengewinde und einem Kupplungsstecker mit Schraubhülse. Entwickelt wurde die Serie für besonders schwere Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN25 (1").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die Serie RH ist in den Nennweiten 10, 12,5, 16, 19, 25 (3/8” - 1”)erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
20S - M30x2.0
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
420 bar
Verschütten
0.16 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
106 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen