CHF 125.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HM |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl/Messing |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 31.5 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/4" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Verschütten | 0.65 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 400 l/min |
Dichtung | NBR |
Unter Druck kuppelbar | Nein |