STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-HM-25-M-NF16-B-W162I

  • ERIKS:14508449
  • Hersteller:6100129411
Image 1
Schraubkupplungen der Serie HM bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Flügel-Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Die Serie HM ist in den Nennweiten 19, 25, 31, 38 (3/4" - 1 1/2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HM
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl/Messing
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
6
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
210 bar
Verschütten
0.4 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
260 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Nein