STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-FT-31-M-NF24-S2-W3

  • ERIKS:13856200
  • Hersteller:6100068674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
6
Nennweite in DN
31.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/2" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
400 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
600 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/FKM/PU