STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-FT-25-M-U20-BT-W3

  • ERIKS:13856181
  • Hersteller:6100068662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
5
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.5/8-12 UNF
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
470 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
260 l/min
Dichtung
NBR/PTFE