STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3

  • ERIKS:13856133
  • Hersteller:6100068611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
550 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
120 l/min
Dichtung
NBR/PTFE