STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-FT-10-M-U08-BT-W3

  • ERIKS:13856116
  • Hersteller:6100068592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2028

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" - 16 UNF
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
550 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
80 l/min
Dichtung
NBR/PTFE