CHF 180.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FG |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 4 |
Nennweite in DN | 19 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Verschütten | 0.01 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 180 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/POM/PU |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |