STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Stecker QRC-FG-19-M-G12-S5-W3

  • ERIKS:14508393
  • Hersteller:6100193208
Image 1
Image 1
Video 2
Flachdichtende Schraubkupplungen der Serie FG bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für besonders schwere Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN31,5 (1 1/4").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen.

Die Serie FG ist in den Nennweiten 10, 12, 16, 19, 25, 31,5 (3/8” - 1 1/4”) erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FG
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
4
Nennweite in DN
19 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
500 bar
Verschütten
0.01 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
180 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/POM/PU
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen