CHF 279.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | SAE Flansch |
Anschlussmaß | SAE 6000 psi 1.1/4" |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Verschütten | 2.84 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 500 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/PU |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |