CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RH |
Art der Kupplung | Schraubkupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 10S - M18x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Verschütten | 0.1 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 46 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/PU |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |