STAUFF

STAUFF Schraubkupplung flachdichtend Muffe QRC-FG-25-F-NF20-S1-W3

  • ERIKS:14508398
  • Hersteller:6100236136
Image 1
Image 1
Video 2
Flachdichtende Schraubkupplungen der Serie FG bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für besonders schwere Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN31,5 (1 1/4").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen.

Die Serie FG ist in den Nennweiten 10, 12, 16, 19, 25, 31,5 (3/8” - 1 1/4”) erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FG
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
5
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
470 bar
Verschütten
0.005 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
260 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/PU
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen