CHF 28.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SSKK-12 |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Dichtung | FKM (FPM) |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
h | 63 mm |
SW | 19 mm |
T | S12.65x1.5 |