Eriks
STAUFF

STAUFF Schottkupplung SSK-15/08S-W3

  • ERIKS:1010866
  • Hersteller:1210001174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schottkupplung
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SRS-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 16x1.5
Ausführung
B
Dichtung
FKM (FPM)
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
72 mm
SW
22 mm
T
M16x1.5