STAUFF

STAUFF Schottkupplung für gasförmige Medien SSKK-20-W3

  • ERIKS:14744524
  • Hersteller:1210026115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
T
M16x2