Eriks
STAUFF

STAUFF Schottkupplung für gasförmige Medien SSKK-20/08L-W3

  • ERIKS:11360176
  • Hersteller:1210028769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
8L - M14x1.5
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
T
M14x1.5