Eriks
STAUFF

STAUFF Schottkupplung für gasförmige Medien SSKK-20/06L-W3

  • ERIKS:11359443
  • Hersteller:1210028768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
6L - M12x1.5
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
T
M12x1.5