Eriks
STAUFF

STAUFF Schottkupplung für gasförmige Medien SSKK-20/06L-KK-W3

  • ERIKS:11359418
  • Hersteller:1210026113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SSKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
6L - M12x1.5
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
T
M12x1.5